NAVW-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

NAVW Verteileranschlussplatte für Winkelanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NAVW-1/4-1-ISO
Rubix:432473
Hersteller:152789
EAN:4052568006297
NAVW-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Technische Zusammenfassung

Typverteileranschlussplatte für winkelanschluss nach iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAVW-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild


Verteileranschlussplatte mit 90° Anschlüssen NAVW-1/4-1-ISO Mit Anschlussbild nach DIN ISO 5599/1, für Verteileraufbau, Anschlüsse seitlich und unten. Entspricht der Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=320 g, Hilfs-Steuerluftanschluss 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=G1/4
Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/4-1-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse seitlich und unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Produktgewicht=320 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x50x45 mm
Bruttogewicht323,1 g
Typverteileranschlussplatte für winkelanschluss nach iso 5599-1
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84819000
29,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen