VABF-S4-1-P1A3-N14 Vert.Versorg.Pl
VABF Funktionselement nach ISO 15407-2
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VABF-S4-1-P1A3-N14
Rubix:1825825
Hersteller:540172
EAN:4052568090258

Produktdetails : VABF-S4-1-P1A3-N14 Vert.Versorg.Pl
Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S4-1-P1A3-N14 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vertikal-versorgungsplatte |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen