VABF Funktionselement nach ISO 15407-2
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VABF-S4-1-R5C2-C-10
Rubix:436345
Hersteller:540170
EAN:4052568178529

Produktdetails :
Reglerplatte VABF-S4-1-R5C2-C-10 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 10 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | reglerplatte |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage