MSFG-24/42-50/60-DS-OD Magnetspulen für Ventil

Solenoidspule MSFG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSFG-24/42-50/60-DS-OD
Rubix:432188
Hersteller:34412
EAN:4052568009779
MSFG-24/42-50/60-DS-OD Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Typohne explosionsschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSFG-24/42-50/60-DS-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoid-Spule MSFG-24/42-50/60-DS-OD Für Standard-Steckdose nach DIN EN 175301 Montageposition=Any, Switching Position Indikator=Nr., Min. Pickup timetime=10 ms, Duty cycle=100 %, Power factor cos {phi}=0,7
Magnetspule MSFG-24/42-50/60-DS-OD für Standardsteckdose nach DIN EN 175301. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x30x30 mm
Bruttogewicht60 g
Typohne explosionsschutz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
25,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen