40X70X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:49495509
Rubix:29077
Hersteller:WAS 40,0X 70,0X 10,0 NB70C4
40X70X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 40X70X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz abdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe und einer luftseitigen Schutzlippe. Der WAS ist ein einfachwirkender Radial-Wellendichtring für drehende oder schwenkende Wellen mit Schutzlippendichtung auf der dem Medium abgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Der Elastomer-Außenmantel sorgt für gute statische Abdichtung, guten Wärmeausdehnungsausgleich z.B. bei Leichtmetallgehäusen, bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,75 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,74 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,28 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,09 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,83 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,78 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,65 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,61 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,60 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen