V 55 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 55 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67034917
Rubix:159853
Hersteller:67034917
V 55 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : V 55 S FKM 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Verstärkter Versteifungskörper
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffnbr
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,14 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,16 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,60 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,18 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,89 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,59 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,31 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,23 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,17 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen