Referenzen
Dichtomatik:67040448
Rubix:516177
Hersteller:67040448

Produktdetails : V 500 A FKM 70 V-Ring
Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 591 g |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 500 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | va |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
