V 28 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 28 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:123497
Rubix:37307
Hersteller:V 28 A NBR 60 OZB FORM
V 28 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 28 A NBR 60 V-Ring


Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Breite7,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,22 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,20 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,19 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,17 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std