100X122X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02

Axial-Wellendichtring (VRM 02 NBR 70)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67174186
Rubix:36715
Hersteller:67174186
100X122X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser122 mm
Breite5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100X122X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02


Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser122 mm
Breite5,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,11 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,66 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,61 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,87 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
3,21 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen