V 120 A FKM 60 V-Ring
V-Ring (V) 120 A - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67035613
Rubix:142055
Hersteller:67035613


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Breite | 12,8 mm |
Produktdetails : V 120 A FKM 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 108 mm |
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Breite | 12,8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std