48X62X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413813
Rubix:29381
Hersteller:40413813

Produktdetails : 48X62X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std