Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421403
Rubix:34858
Hersteller:40421403

Produktdetails : 20X30X8 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
