30X38X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:325919
Rubix:35027
Hersteller:325919

Produktdetails : 30X38X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Kompakte Bauform Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Kompaktdichtung KI 310 94 AU 925
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Toleranz höherer Oberflächenrauhigkeiten im Nutgrund Kompakte Verpressung Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ki310 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
