720X780X205 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0106 720 X 780 X 205 X 30 BI-NBR B6B210
Rubix:3228289
Hersteller:24334188


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 720 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Höhe | 205 mm |
Produktdetails : 720X780X205 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 720 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Höhe | 205 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.179,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.783,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage