8711L 34 Einlegesohle für flache Fußgewölbe
8711L Einlegesohle für flache Fußgewölbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:8711L-34
Rubix:3520029
EAN:6408487564758
Produktdetails : 8711L 34 Einlegesohle für flache Fußgewölbe
Die Einlegesohle für flaches Fußgewölbe macht Ihre JALAS Schuhe komfortabler und sicherer. Poron® XRD® Material im Vorfuß- und Fersenbereich absorbiert bis zu 90 % der Aufprallenergie und bietet hervorragende Stoßdämpfung. Dies verringert das Verletzungsrisiko und erhöht den Komfort. Die Einlegesohle ist anatomisch geformt, ESD-geprüft und passt in alle JALAS Sicherheitsschuhe. Erhältlich in 17 Größen. Entfernen Sie vor Gebrauch die originalen Einlegesohlen. Der JALAS FootStopService (FSS) Scanner hilft Ihnen, die besten Einlegesohlen für Ihre Füße auszuwählen.
Stärken
ESD-konform, Anatomisch geformt, Fersen-/Fußgewölbeunterstützung, Niedriges Fußgewölbe, Doppelte Stoßdämpfungszonen, Zur Verwendung in allen JALAS® Schutzschuhen zugelassen, Perforierter Vorfußbereich, Zuschneidbar
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 34 |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Hauptmaterial | eva |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
46,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
34