Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 8519246, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
UVEX-8519/2-46 8519/2 Halbschuh PUR S1P Gr. 46 W11
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8519246
Rubix:1954076
EAN:4031101002651



Produktdetails : 8519 S1P SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 46 Sicherheitshalbschuh uvex 1 support m xenova Kunststoffkappe
uvex 1 x-tended support Halbschuh8519.2 S1 P SRC Weite 11- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität,keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie füraußerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, gelochtesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften undsehr guter Rutschhemmung,frei von lackbenetzungsstörenden Substanzenwie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell gestalteten Seitenrahmenfür einen zusätzlichen Umknickschutz,die Stabilisierung und Führung des Fußesund einen zusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wiez.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8519.2- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
115,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
46
