Zange für Sicherungsringe Knipex 46 11 A2, Backenform: Gerade | Min. Durchmesser: 19 mm | Max. Durchmesser: 60 mm
Unterlegscheibenzange für Außenscheiben
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:46 11 A2
Rubix:1139783
EAN:4003773022916





Dokumente
Produktdetails : 46 11 A2. Sicherungsringzange
Die Knipex 46 11 A Sicherungsringzange ist speziell für die sichere Montage und Demontage von außenliegenden Sicherungsringen auf Wellen entwickelt. Aus einem Stück geschmiedet und mit rutschfesten Spitzen ausgestattet, überzeugt sie durch außergewöhnliche Stabilität und präzisen Halt. Ihre robuste Bauweise und die hochwertige Verarbeitung sorgen für höchste Zuverlässigkeit, selbst bei intensiver Beanspruchung.
Eigenschaften:
Diese Zange für Außensicherungsringe verbindet Präzision, Belastbarkeit und eine komfortable Handhabung. Die geschmiedeten, leicht nach außen geneigten Spitzen gewährleisten einen sicheren Halt des Sicherungsrings. Dank der stabilen Gelenkkonstruktion wird die Kraftübertragung optimiert und ermöglicht volle Kontrolle beim Ein- und Ausbau. Eine integrierte Feder unterstützt die automatische Öffnung, wodurch sich die Arbeit schneller und leichter erledigen lässt. Die kunststoffummantelten Griffe bieten hervorragende Ergonomie und einen sicheren Halt. Durch ihr schlankes Design eignet sich die Zange besonders gut für Arbeiten in engen Bereichen.
Spezifikationen:
• Ausführung: polierter Kopf
• Griffe: mit rutschfestem Kunststoff überzogen
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Zangentyp: für Außensicherungsringe auf Wellen
• Spitzen: geschmiedet, torsionsfest, leicht nach außen geneigt
• Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
• Öffnung: mit integrierter Feder
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 5254 A, welche die Fertigungsanforderungen für Zangen für Außensicherungsringe festlegt und deren Kompatibilität, Festigkeit und Leistungsfähigkeit sicherstellt. Die Zange erfüllt außerdem die europäischen REACH-Vorgaben und enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern). Damit ist eine sichere Anwendung sowohl für den Nutzer als auch für die Umwelt gewährleistet.
Informationen zur Marke
Knipex, mit Sitz in Deutschland, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung professioneller Zangen. Das Unternehmen bietet robuste, präzise und innovative Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von Profis zugeschnitten sind. Mit einer Vielzahl an Modellen, welche in zahlreichen Ländern erhältlich sind, gilt Knipex als Synonym für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Diese Zange für Außensicherungsringe verbindet Präzision, Belastbarkeit und eine komfortable Handhabung. Die geschmiedeten, leicht nach außen geneigten Spitzen gewährleisten einen sicheren Halt des Sicherungsrings. Dank der stabilen Gelenkkonstruktion wird die Kraftübertragung optimiert und ermöglicht volle Kontrolle beim Ein- und Ausbau. Eine integrierte Feder unterstützt die automatische Öffnung, wodurch sich die Arbeit schneller und leichter erledigen lässt. Die kunststoffummantelten Griffe bieten hervorragende Ergonomie und einen sicheren Halt. Durch ihr schlankes Design eignet sich die Zange besonders gut für Arbeiten in engen Bereichen.
Spezifikationen:
• Ausführung: polierter Kopf
• Griffe: mit rutschfestem Kunststoff überzogen
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Zangentyp: für Außensicherungsringe auf Wellen
• Spitzen: geschmiedet, torsionsfest, leicht nach außen geneigt
• Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
• Öffnung: mit integrierter Feder
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 5254 A, welche die Fertigungsanforderungen für Zangen für Außensicherungsringe festlegt und deren Kompatibilität, Festigkeit und Leistungsfähigkeit sicherstellt. Die Zange erfüllt außerdem die europäischen REACH-Vorgaben und enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern). Damit ist eine sichere Anwendung sowohl für den Nutzer als auch für die Umwelt gewährleistet.
Informationen zur Marke
Knipex, mit Sitz in Deutschland, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung professioneller Zangen. Das Unternehmen bietet robuste, präzise und innovative Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von Profis zugeschnitten sind. Mit einer Vielzahl an Modellen, welche in zahlreichen Ländern erhältlich sind, gilt Knipex als Synonym für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Sicheres Greifen der Sicherungsringe durch aus einem Stück geschmiedete Spitzen
• Hohe Arbeitssicherheit: geneigte Spitzen verhindern das Herausspringen des Sicherungsrings
• Optimaler Zugang zu engen Stellen durch schlanke und stabile Spitzen
• Kontrollierte Kraftübertragung ohne Verformung des Sicherungsrings
• Erhöhter Bedienkomfort durch rutschfeste Griffe und integrierte Feder
• Besonders langlebig dank ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
• Hohe Arbeitssicherheit: geneigte Spitzen verhindern das Herausspringen des Sicherungsrings
• Optimaler Zugang zu engen Stellen durch schlanke und stabile Spitzen
• Kontrollierte Kraftübertragung ohne Verformung des Sicherungsrings
• Erhöhter Bedienkomfort durch rutschfeste Griffe und integrierte Feder
• Besonders langlebig dank ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Anwendungen
Die Knipex 46 11 A Sicherungsringzange ist ideal für die Montage- und Demontagearbeiten von Außensicherungsringen auf Wellen. Sie eignet sich hervorragend für Wartungsarbeiten, Fertigungslinien und mechanische Anwendungen, bei denen Präzision und Geschwindigkeit gefragt sind. Besonders empfehlenswert ist sie in Industriebereichen wie Automobiltechnik, Präzisionsmechanik, Luftfahrt oder im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Zange kann sowohl in Werkstätten als auch direkt vor Ort oder in beengten Umgebungen eingesetzt werden, in denen der Zugang eingeschränkt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | gerade |
|---|---|
| Backendurchmesser | 1,8 mm |
| Länge | 180 mm |
| Gewicht | 134 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 60 mm |
| Min. Durchmesser | 19 mm |
| Max. Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:56310002, 9536090002
- rubix:1044386
- hersteller:9536090002
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
16,65 € exkl. MwSt./ Stück