WN9054 30X8.4X2.0 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR30X8,4X2A4
Rubix:3394720
Hersteller:9054430 84 2
EAN:4043377361226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : WN9054 30X8.4X2.0 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 30X8,4X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
84,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm