DIN6799 RA 12X1.3 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TRUARC12/200
Rubix:3645570
Hersteller:006799.00000.9120.000
EAN:4043952479148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 12X1.3 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen D.12 Federstahl DIN 6799 Boitage = 200p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,3 mm |
| Norm | DIN 6799 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10,45 mm
Außendurchmesser
12 mm