DIN9021 22X60X4 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU22Z
Rubix:104286
Hersteller:009021.00100.0220.000
EAN:4043952598641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN9021 22X60X4 ST 100HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.22 verzinkter Stahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6912 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
60 mm
Durchmesser, metrisch
M20