DIN9021 8.4X24X2 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU8,4PA6
Rubix:129960
Hersteller:009021.80000.0084.000
EAN:4043952598979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN9021 8.4X24X2 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.8,4 Polyamid 6.6 DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 455 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M8