Referenzen
Spartex:RONDEP8,4
Rubix:4609
Hersteller:006340.00000.0084.000
EAN:4043952474433


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 23 mm |
Produktdetails : DIN6340 8.4X23X4 ST Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Flache Unterlegscheibe für Spannvorrichtung D.8,4 – Rohstahl DIN 6340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm