Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJM20, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Norm: DIN 1440
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJM20
Rubix:549904
Hersteller:001440.00000.0200.000
EAN:4043952351505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : DIN1440 20X32X4 ST Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Bolzen, mittel D.20 – Rohstahl DIN 1440
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Norm | din 1440 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Stärke | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
46,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen