Referenzen
Spartex:RONAJUST70X90X0,5
Rubix:549790
Hersteller:000988.00000.7090.050
EAN:4051427192386


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M70 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 70X90X0.5 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 70 x 90x0,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 492,5 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M70 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M70
Stärke
0,5 mm
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm