NFE25-513 M 4 ST ZN AFNOR-Scheibe Form M
Unterlegscheiben M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:RONMU4Z
Rubix:3191313
Hersteller:882007
EAN:3660757186654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : NFE25-513 M 4 ST ZN AFNOR-Scheibe Form M
Unterlegscheiben M NFE 25-513
M4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M4