Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONTCPLAT5,3A4, Innendurchmesser: 5.3 mm | Außendurchmesser: 9 mm | Norm: DIN 433
Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONTCPLAT5,3A4
Rubix:507247
Hersteller:0433453
EAN:4043377033116


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : DIN433-1 5.3X9X1 A4 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A4 9X5,3X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | din 433 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m5