DIN1052 18X68X6 A4 Scheiben für Holzverbinder, starke runde Ausführung
Unterlegscheiben für Verbindungsorgane für Holz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONB68X18A4
Rubix:549854
Hersteller:1052418
EAN:4043377125774


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 68 mm |
Produktdetails : DIN1052 18X68X6 A4 Scheiben für Holzverbinder, starke runde Ausführung
Scheiben für Holzverbindungen A4 68X18X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Norm | DIN 1052 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
181,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage