WN9054 25X8.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe

Unterlegscheiben für Karosserien

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONCAR25X8,4X1,5A4
Rubix:3394715
Hersteller:9054425 84
EAN:4043377209504
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9054 25X8.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe


Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 25X8,4X1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser25 mm
Normnicht standard
Typunterlegscheiben an der karosserie
Durchmesser, metrischm8
Stärke1,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

25 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (82)