DIN1441 28X40X5 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG28A4
Rubix:3373590
Hersteller:1441428
EAN:4043377134929


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : DIN1441 28X40X5 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A4 40X28X5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M28 |
| Stärke | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
28 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M28