Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJG13A2, Innendurchmesser: 13 mm | Außendurchmesser: 25 mm | Norm: DIN 1441

Unterlegscheiben für Dübel, grob

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONGOUJG13A2
Rubix:3373567
Hersteller:1441213
EAN:4043377134622
DIN1441 13X25X3 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser13 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1441 13X25X3 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung


Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A2 25X13X3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser25 mm
Normdin 1441
Durchmesser, metrischm13
Stärke3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

13 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

25 mm

Durchmesser, metrisch

m13
Wählen Sie Varianten (38)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an