U 311 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:U311
Rubix:514561
Hersteller:0167444620000
EAN:4012801242233


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 11,5 mm |
Produktdetails : U 311 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe U3, Wälzlager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11,5x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 11,5 mm |
| Stärke | 11,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std