3110047800 Unterhängeschrank 4 Schublade 7035/5012 Traglast je 35kg B55

Unterhängeschrank 4 Schublade 7035/5012 Traglast je 35kg B55

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bedrunka+Hirth:3110047800
Rubix:3658073
Hersteller:535/020V
EAN:4050413068452
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3110047800 unterhängeschrank 4 schublade 7035/5012 traglast je 35kg b55

Produktdetails : 3110047800 Unterhängeschrank 4 Schublade 7035/5012 Traglast je 35kg B55


Unterhängeschrank mit Schubladen, Baukastensystem

  • Fachhöhe: 150 mm
  • Montage: zur Verschraubung direkt unter der Tischplatte
  • Schublade: Kugelführung, 100 % Vollauszug
  • Farbe: pulverbeschichtet, Front in RAL 5012 lichtblau, Korpus in RAL 7035 lichtgrau

    Lieferung: inklusive Schiene.

    Hersteller: Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH, Giessnaustr. 8, 78199 Bräunlingen, DE, +4977192010, info@bedrunka-hirth.de
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ3110047800 unterhängeschrank 4 schublade 7035/5012 traglast je 35kg b55
    717,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    854,18 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage