• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110033505 D-flexx Juliet Schwingtür 800mm

    3110033505 D-flexx Juliet Schwingtür 800mm

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:DFJU-DA800
    Rubix:3246312
    brand logo

    Produktdetails : 3110033505 D-flexx Juliet Schwingtür 800mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    963,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.146,56 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110024690 Raumsystem, Außenaufst. Drehkippfenster3110024215 Deckenbefestigung 2-fach f. C-profil3110031615 Rundständergarnitur 2600 mm Länge silber3110003185 Plattenkantenschutz 50503 mm für B 2800 mm vorne3110004000 Lgh. Modell 100 B715 x T720 x H2200mm RAL 70355012 mit Tü.3110024420 Pendelschale 100 mm, bl für Rohr 1, 66100%Überl3110004080 Lgh. Modell 100 B1015 x T720 x H2200mm RAL 70355012 m. Tü.3110048555 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Trovidurbelag B1500xT750x3110003170 Plattenkantenschutz 50503 mm für B 800 mm vorne9117961000 Handbuch Gewindeschn. GB FORMAT9513894120 Magnet-Schonbacken-Paar P 120mm3110049045 Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar RAL 7035 Traglast 1000kg 4 R3110047640 Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar RAL 7035 Traglast 1000kg 4 RCKS.58A Einzelhaken fuer Maulschluessel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap