9514044160 Magnet-Schonbacken-Paar G 160mm
Paar magnetischer Schutzbacken G
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61160
Rubix:2152953
Hersteller:61160
Produktdetails : 9514044160 Magnet-Schonbacken-Paar G 160mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstock mit Aluminiumprofil und Gummibeschichtung
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückschraubstöcke.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückschraubstöcke.
Magnet-Schonbacken-Paar G 160mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9514044160 magnet-schonbackenpaar g 160mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

