9514044100 Magnet-Schonbacken-Paar G 100mm
Paar magnetischer Schutzbacken G
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61100
Rubix:2152948
Hersteller:61100
Produktdetails : 9514044100 Magnet-Schonbacken-Paar G 100mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstock aus Aluminiumprofil mit Gummibeschichtung
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zur Werkstückspannung.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zur Werkstückspannung.
Magnet-Schonbacken-Paar G 100mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9514044100 magnet-schonbackenpaar g 100mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

