LOCTITE EA 9481 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
Universeller 2K Epoxid-Klebstoff (2:1)
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:EA 9481 50ML
Rubix:507669
EAN:5010266366548

Produktdetails : LOCTITE EA 9481 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
Loctite Hysol 9481 ist ein universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Klebstoff Mischverhältnis 2:1 der sich für eine Vielzahl von Materialien eignet, wie Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal zum Kleben von Glasfasern und Leiterplatten. Es wurde für den Einsatz bei der Montage von Bauteilen, im Geräte- und Anlagenbau, für elektronische und faseroptische Systeme sowie für allgemeine industrielle Reparaturarbeiten entwickelt, wo transparente Klebefugen und lange Verarbeitungszeiten gefordert sind.
Loctite Hysol 9481 ist ein universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Klebstoff Mischverhältnis 2:1 der sich für eine Vielzahl von Materialien eignet, wie Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal zum Kleben von Glasfasern und Leiterplatten. Es wurde für den Einsatz bei der Montage von Bauteilen, im Geräte- und Anlagenbau, für elektronische und faseroptische Systeme sowie für allgemeine industrielle Reparaturarbeiten entwickelt, wo transparente Klebefugen und lange Verarbeitungszeiten gefordert sind.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen