Schrägkugellager SKF 7415 BCBM, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 45 mm
Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7415 BCBM
Rubix:311182
Hersteller:104166
EAN:7316571267180





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 7415 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6850 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 168000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.217,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.449,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage