MOLYKOTE BR2 PLUS EC 1 KG GEB Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:BR2+ EC 1KG
Rubix:67427
Hersteller:BR2 PLUS EC 1KG

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE BR2 PLUS EC 1 KG GEB Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Universal-Hochleistungsfett mit MOS2
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 kanister |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | br2 plus |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std