Referenzen
Gedore:140-380
Rubix:1246691
Hersteller:8894310
EAN:4010883889438

Produktdetails : 140-380 Universal-Hebeleisen 380 mm
Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet, Schneide geschliffen, Mit 3 Nagelzügen
Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet, Schneide geschliffen, Mit 3 Nagelzügen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Querschnitt | 42 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
