141-300 Hebeleisen mit PVC-Griff 300 mm

Brechstange mit PVC-Griff 141

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:141-300
Rubix:1246703
Hersteller:1471945
EAN:4010883100977
141-300 Hebeleisen mit PVC-Griff 300 mm

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,23 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 141-300 Hebeleisen mit PVC-Griff 300 mm


Vanadium Stahl, chromatiert, In der ganzen Länge gehärtet, Ergonomischer PVC-Handgriff, Zäh und nahezu unverwüstlich
GEDORE Vanadium Stahl, chromatiert, In der ganzen Länge gehärtet, Ergonomischer PVC-Handgriff, Zäh und nahezu unverwüstlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Länge300 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,23 kg
Querschnitt15 mm
Durchmesser12 mm
Zolltarifcode82055980
17,50 exkl. MwSt.
/ Stück
20,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen