138-400 Biegeeisen 400mm

138-400 Biegeeisen 400mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:138-400
Rubix:1027778
Hersteller:1396609
EAN:4010883100069
138-400 Biegeeisen 400mm

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,645 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 138-400 Biegeeisen 400mm


Der aus verzinktem Vanadiumstahl gefertigte und über die gesamte Länge vergütete Mechanikerhebel Gedore 138-400 bietet eine gleichmäßige mechanische Festigkeit über die gesamte Länge. Mit seinen beiden Funktionsenden (Spatel und Spitze) ist er ein vielseitiges Werkzeug für Wartungs-, Montage- und leichte Handhabungsarbeiten.

Eigenschaften:
Der Mechanikerhebel Gedore 138-400 wird aus verzinktem Vanadiumstahl gefertigt, einem Werkstoff, der für seine hohe Verformungsbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit bekannt ist. Die Härtung erfolgt gleichmäßig über den gesamten Querschnitt der Stange und wird anschließend sorgfältig angelassen. Diese zweistufige Wärmebehandlung sorgt für eine stabile Härte bei gleichzeitig ausreichender Zähigkeit und reduziert dadurch das Risiko eines spröden Bruchs unter Belastung. Im Gegensatz zu einer einfachen Brechstange oder einem Kuhfuß verfügt dieses Werkzeug über zwei unterschiedliche Funktionsenden: einen 23 mm breiten Flachspatel zum Einschieben unter Bauteile oder zum Lösen von Verbindungen sowie eine Spitze zum Ausrichten von Bohrungen, Positionieren von Komponenten oder Austreiben von Stiften. Der sechskantige Schaft sorgt für einen sicheren Griff und verringert das Risiko, dass sich das Werkzeug bei seitlicher Krafteinwirkung in der Hand verdreht.

Spezifikationen:
• Länge: 400 mm
• Schaftdurchmesser: 17 mm
• Schaftform: Sechskant
• Spatelbreite: 23 mm
• Gewicht: 645 g
• Material: verzinkter Vanadiumstahl
• Wärmebehandlung: gehärtet und angelassen

Stärken

• Die gleichmäßige Härtung über den gesamten Querschnitt gewährleistet eine homogene mechanische Festigkeit ohne lokale Schwachstellen.
• Die Verzinkung des Vanadiumstahls schützt die Oberfläche vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs in feuchten oder korrosiven Einsatzumgebungen.
• Die Kombination aus Spatel und Spitze vereint zwei unterschiedliche Funktionen in einem einzigen Werkzeug und reduziert dadurch die Anzahl der zu lagernden und mitzuführenden Werkzeuge.
• Der sechskantige Schaft verbessert die Griffsicherheit und minimiert das Abrutschen bei Hebelarbeiten.
• Das Gewicht von 645 g bei einer Länge von 400 mm bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handlichkeit und übertragbarer Hebelkraft.

Anwendungen

Dieser Mechanikerhebel eignet sich für allgemeine Wartungs- und mechanische Montagearbeiten wie das Ausrichten von Bauteilen, das Spreizen von Flanschen, das Lösen festsitzender Komponenten oder das Austreiben von Stiften. Während sich ein herkömmlicher Kuhfuß hauptsächlich zum Aufhebeln eignet, ermöglicht die Spitze zusätzlich das Ausrichten von Bohrungen. Der Flachspatel erleichtert das Einschieben unter anzuhebende Bauteile, insbesondere dort, wo eine lange Brechstange aufgrund des begrenzten Platzes zu unhandlich wäre. Dadurch eignet sich das Werkzeug gleichermaßen für den Einsatz in der mechanischen Werkstatt, bei der Wartung von Maschinen und Fahrzeugen, im industriellen Rohrleitungsbau sowie auf Montagebaustellen in der Prozessindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht645 g
Länge400 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,645 kg
Querschnitt23 mm
Durchmesser17 mm
Zolltarifcode82055980
43,88 exkl. MwSt.
/ Stück
52,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std