Referenzen
Gedore:141-600
Rubix:1027861
Hersteller:1471929
EAN:4010883100991

Produktdetails : 141-600 Hebeleisen mit PVC-Griff 600mm
Vanadium Stahl, chromatiert, In der ganzen Länge gehärtet, Ergonomischer PVC-Handgriff, Zäh und nahezu unverwüstlich
GEDORE Vanadium Stahl, chromatiert, In der ganzen Länge gehärtet, Ergonomischer PVC-Handgriff, Zäh und nahezu unverwüstlich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 785 g |
|---|---|
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Gewicht | 0,785 kg |
| Querschnitt | 15 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen