139-400 Rollkopf-Hebeleisen 400 mm

Rollkopf-Hebeleisen 400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:139-400
Rubix:1139121
Hersteller:1396595
EAN:4010883100052
139-400 Rollkopf-Hebeleisen 400 mm

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,48 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 139-400 Rollkopf-Hebeleisen 400 mm


Die Gedore Brechstange 139-400 mit Rollkopf erleichtert das manuelle Heben, Biegen und Zentrieren von Bauteilen. Der Rollkopf reduziert den Kraftaufwand bei Hebelbewegungen und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Gefertigt aus durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, bietet die Brechstange dauerhaft hohe mechanische Festigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz an verzinkten Bauteilen.

Eigenschaften:
Diese Brechstange mit Rollkopf wurde für das manuelle Heben, Biegen und Zentrieren von Werkstücken entwickelt. Der abgerundete Rollkopf verringert den Kraftaufwand bei Hebelarbeiten und reduziert dadurch die körperliche Belastung des Anwenders – insbesondere bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen.
Der Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 wird über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet und anschließend sorgfältig angelassen. Dieses Wärmebehandlungsverfahren sorgt für eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig guter Elastizität. Die verzinkte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion und erhöht seine Beständigkeit in feuchten oder anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 400 mm
• Gesamtbreite: 45 mm
• Gesamthöhe: 15 mm
• Schaftdurchmesser: 14 mm
• Gewicht: 0,48 kg
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• Oberfläche: verzinkt
• Wärmebehandlung: durchgehend gehärtet und angelassen

Stärken

• Rollkopf reduziert den Kraftaufwand bei Hebelarbeiten und verbessert die Ergonomie
• Durchgehende Härtung des 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahls gewährleistet eine hohe und gleichmäßige mechanische Belastbarkeit
• Verzinkte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs
• Robuste Konstruktion und sorgfältige Anlassbehandlung sorgen für dauerhaft stabile mechanische Eigenschaften

Anwendungen

Die Brechstange mit Rollkopf eignet sich insbesondere für Montage-, Ausricht- und Instandhaltungsarbeiten in Produktionsbetrieben und Werkstätten. Sie wird zum Ausrichten von Flanschen und Wellen, zum Positionieren von Metallbauteilen vor dem Verschrauben oder Schweißen sowie zum Biegen von Bauteilen mit geringem Querschnitt eingesetzt.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Metallverarbeitung und Stahlbau zum Biegen und Ausrichten von Blechen und Profilen
• Maschinenbau und industrielle Montage zum Zentrieren verzinkter Baugruppen
• Industrielle Instandhaltung zum Lösen, Anheben oder Neupositionieren montierter Bauteile

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Länge400 mm
Werkstoffgehärteter stahl
Gewicht0,48 kg
Querschnitt45 mm
Durchmesser14 mm
Zolltarifcode82055980
48,18 exkl. MwSt.
/ Stück
57,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen