K0216.180101 Bügelgriff, Form:B, Alu
Universal Gerätegriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.180101
Rubix:331316
EAN:4059245125432



Dokumente
Produktdetails : K0216.180101 Bügelgriff, Form:B, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage