GN3663-34-M5-12-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-12-2,2
Rubix:1862875
Hersteller:3663-34-M5-12-2,2
EAN:4045525093591



Produktdetails : GN3663-34-M5-12-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelgriffs ein „Übergreifen“ aus, sobald das angegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige maximale Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach dem Abnehmen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
