K0154.12208144 Sterngriff, DIN6336, antibakteriell Form:K

Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0154.12208144
Rubix:3743145
EAN:4059245219797
STERNGRIFF D1=40, M8 EDELSTAHL ANTIBAKTERIELL, SCHIEFERGRAU

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0154.12208144 Sterngriff, DIN6336, antibakteriell Form:K


Werkstoff: Thermoplast, schiefergrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Anwendung: Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Viren, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben. Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.Vorteile: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung: Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
2,15 exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage