GN6336.5-ES-63-M12-50 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-63-M12-50
Rubix:1131001
Hersteller:GN 6336.5-ES-63-M12-50
EAN:4045525884595



Produktdetails : GN6336.5-ES-63-M12-50 Sterngriffschraube Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
