GN3663-62-B12-3 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-B12-3
Rubix:1862992
Hersteller:3663-62-B12-3
EAN:4045525084339
GN3663-62-B12-3 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-B12-3 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentmechanische System des gerändelten Knopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das angegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
49,65 exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen