K0216.10001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Universal Gerätegriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.10001
Rubix:110391
EAN:4059245125333



Dokumente
Produktdetails : K0216.10001 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen