DIN99-80-B8-K Kegelgriff gerade

Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 99-80-B8-K
Rubix:579057
Hersteller:DIN 99-80-B8-K
DIN99-80-B8-K Kegelgriff gerade

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN99-80-B8-K Kegelgriff gerade


Kegelgriffe DIN 99 ohne Bohrung und ohne Auflagefläche (Form A) auf Anfrage. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 vor.

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
5,57 exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen